Eriks

Slang Abratape 06 AS, rol=10m, inwendige diameter 32mm

  • ERIKS:13535845
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,93/ meterexcl. btw

€ 10,81incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 06 AS
Inwendige diameter
32 mm
Wanddikte
0.5 mm
Buitendiameter
39 mm
Maximale werkdruk
1.6 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
42 %
Min. buigradius
32 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C