Eriks

Slang Abratape 06 AS, rol=10m, inwendige diameter 305mm

  • ERIKS:10069538
Image 1
Opslaan in lijst

€ 141,30/ meterexcl. btw

€ 170,97incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 06 AS
Inwendige diameter
305 mm
Wanddikte
3.2 mm
Buitendiameter
311.4 mm
Maximale werkdruk
1 bar
Minimum barstdruk
3 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
3 %
Min. buigradius
250 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C