Eriks

Slang Abratape 06 AS, rol=10m, inwendige diameter 25mm

  • ERIKS:13535843
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,97/ meterexcl. btw

€ 8,43incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 06 AS
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
0.5 mm
Buitendiameter
32 mm
Maximale werkdruk
1.7 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
45 %
Min. buigradius
25 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C