€ 5,62/ meterexcl. btw
€ 6,80incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abratape 06 AS |
Inwendige diameter | 20 mm |
Wanddikte | 0.5 mm |
Buitendiameter | 27 mm |
Maximale werkdruk | 1.9 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 55 % |
Min. buigradius | 20 mm |
Rollengte | 10 m |
Materiaal binnenwand | PU |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |