Eriks

Slang Abratape 06 AS, rol=10m, inwendige diameter 150mm

  • ERIKS:13535862
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,26/ meterexcl. btw

€ 36,61incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 06 AS
Inwendige diameter
150 mm
Wanddikte
0.6 mm
Buitendiameter
158 mm
Maximale werkdruk
0.25 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
10 %
Min. buigradius
150 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C