Eriks

Slang Abratape 04 Food, rol=10m, inwendige diameter 60mm

  • ERIKS:13094565
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,93/ meterexcl. btw

€ 13,23incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 04 Food
Inwendige diameter
60 mm
Wanddikte
0.4 mm
Buitendiameter
67 mm
Maximale werkdruk
0.4 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
16 %
Min. buigradius
42 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
0.3 kg/m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Static wire
Nee