Eriks

Slang Abratape 04 Food, rol=10m, inwendige diameter 40mm

  • ERIKS:13094562
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,55/ meterexcl. btw

€ 9,14incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 04 Food
Inwendige diameter
40 mm
Wanddikte
0.4 mm
Buitendiameter
47 mm
Maximale werkdruk
0.5 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
25 %
Min. buigradius
28 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
0.21 kg/m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Static wire
Nee