Eriks

Slang Abratape 04 Food, rol=10m, inwendige diameter 250mm

  • ERIKS:13094582
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,49/ meterexcl. btw

€ 35,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 04 Food
Inwendige diameter
250 mm
Wanddikte
0.4 mm
Buitendiameter
258 mm
Maximale werkdruk
0.05 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
4 %
Min. buigradius
175 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
1.22 kg/m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Static wire
Nee