€ 23,79/ meterexcl. btw
€ 28,79incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abratape 04 Food |
Inwendige diameter | 200 mm |
Wanddikte | 0.4 mm |
Buitendiameter | 208 mm |
Maximale werkdruk | 0.08 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 5 % |
Min. buigradius | 140 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.98 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Static wire | Nee |