€ 19,33/ meterexcl. btw
€ 23,39incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abratape 04 Food |
Inwendige diameter | 160 mm |
Wanddikte | 0.4 mm |
Buitendiameter | 168 mm |
Maximale werkdruk | 0.09 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 6 % |
Min. buigradius | 114 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.73 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Static wire | Nee |