Eriks

Slang Abratape 04 Food, rol=10m, inwendige diameter 125mm

  • ERIKS:12451624
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,71/ meterexcl. btw

€ 17,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 04 Food
Inwendige diameter
125 mm
Wanddikte
0.4 mm
Buitendiameter
132 mm
Maximale werkdruk
0.2 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
8 %
Min. buigradius
88 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
0.57 kg/m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Static wire
Nee