€ 15,55/ meterexcl. btw
€ 18,82incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abratape 04 Food |
Inwendige diameter | 120 mm |
Wanddikte | 0.4 mm |
Buitendiameter | 127 mm |
Maximale werkdruk | 0.2 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 8 % |
Min. buigradius | 85 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.48 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Static wire | Nee |