Eriks

Slang Abratape 04 Food, rol=10m, inwendige diameter 100mm

  • ERIKS:13094571
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,86/ meterexcl. btw

€ 15,56incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 04 Food
Inwendige diameter
100 mm
Wanddikte
0.4 mm
Buitendiameter
107 mm
Maximale werkdruk
0.2 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
9 %
Min. buigradius
70 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
0.46 kg/m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Static wire
Nee