Eriks

Slang Abratape 04 AS, rol=15m, inwendige diameter 38mm

  • ERIKS:14037666
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,78/ meterexcl. btw

€ 11,83incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 04 AS
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
0.4 mm
Buitendiameter
45 mm
Maximale werkdruk
0.52 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
25 %
Min. buigradius
25 mm
Rollengte
15 m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C