Eriks

Slang Abratape 04 AS, rol=10m, inwendige diameter 80mm

  • ERIKS:12451617
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,48/ meterexcl. btw

€ 18,73incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 04 AS
Inwendige diameter
80 mm
Wanddikte
0.4 mm
Buitendiameter
87 mm
Maximale werkdruk
0.27 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
10 %
Min. buigradius
56 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C