€ 14,55/ meterexcl. btw
€ 17,61incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abratape 04 AS |
Inwendige diameter | 75 mm |
Wanddikte | 0.4 mm |
Buitendiameter | 82 mm |
Maximale werkdruk | 0.26 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 12 % |
Min. buigradius | 54 mm |
Rollengte | 10 m |
Materiaal binnenwand | PU |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |