Eriks

Slang Abratape 04 AS, rol=10m, inwendige diameter 450mm

  • ERIKS:13535840
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,06/ meterexcl. btw

€ 72,67incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 04 AS
Inwendige diameter
450 mm
Wanddikte
0.4 mm
Buitendiameter
459 mm
Maximale werkdruk
0.01 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
1 %
Min. buigradius
300 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C