Eriks

Slang Abratape 04 AS, rol=10m, inwendige diameter 38mm

  • ERIKS:13535808
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,24/ meterexcl. btw

€ 12,39incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

7,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 04 AS
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
0.4 mm
Buitendiameter
45 mm
Maximale werkdruk
0.52 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
25 %
Min. buigradius
25 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C