Eriks

Slang Abratape 04 AS, rol=10m, inwendige diameter 315mm

  • ERIKS:13535836
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,29/ meterexcl. btw

€ 66,90incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 04 AS
Inwendige diameter
315 mm
Wanddikte
0.4 mm
Buitendiameter
323 mm
Maximale werkdruk
0.03 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
3 %
Min. buigradius
235 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C