Eriks

Slang Abratape 04 AS, rol=10m, inwendige diameter 305mm

  • ERIKS:13535835
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,51/ meterexcl. btw

€ 62,33incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 04 AS
Inwendige diameter
305 mm
Wanddikte
0.4 mm
Buitendiameter
313 mm
Maximale werkdruk
0.03 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
3 %
Min. buigradius
215 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C