€ 32,73/ meterexcl. btw
€ 39,60incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abratape 04 AS |
Inwendige diameter | 250 mm |
Wanddikte | 0.4 mm |
Buitendiameter | 258 mm |
Maximale werkdruk | 0.05 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 4 % |
Min. buigradius | 175 mm |
Rollengte | 10 m |
Materiaal binnenwand | PU |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |