Eriks

Slang Abratape 04 AS, rol=10m, inwendige diameter 165mm

  • ERIKS:13535827
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,64/ meterexcl. btw

€ 34,65incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 04 AS
Inwendige diameter
165 mm
Wanddikte
0.4 mm
Buitendiameter
173 mm
Maximale werkdruk
0.09 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
6 %
Min. buigradius
120 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C