Eriks

Slang Abratape 04 AS, rol=10m, inwendige diameter 160mm

  • ERIKS:13535826
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,64/ meterexcl. btw

€ 26,18incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 04 AS
Inwendige diameter
160 mm
Wanddikte
0.4 mm
Buitendiameter
168 mm
Maximale werkdruk
0.09 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
6 %
Min. buigradius
114 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C