Eriks

Slang Abratape 04 AS, rol=10m, inwendige diameter 150mm

  • ERIKS:13535825
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,41/ meterexcl. btw

€ 24,70incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 04 AS
Inwendige diameter
150 mm
Wanddikte
0.4 mm
Buitendiameter
158 mm
Maximale werkdruk
0.1 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
7 %
Min. buigradius
105 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C