Eriks

Slang Abratape 04 AS, rol=10m, inwendige diameter 140mm

  • ERIKS:13535824
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,41/ meterexcl. btw

€ 29,54incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 04 AS
Inwendige diameter
140 mm
Wanddikte
0.4 mm
Buitendiameter
147 mm
Maximale werkdruk
0.15 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
8 %
Min. buigradius
92 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C