Eriks

Slang Abratape 04 AS, rol=10m, inwendige diameter 125mm

  • ERIKS:14251650
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,09/ meterexcl. btw

€ 20,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 04 AS
Inwendige diameter
125 mm
Wanddikte
0.4 mm
Buitendiameter
132 mm
Maximale werkdruk
0.2 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
8 %
Min. buigradius
88 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C