€ 13,78/ meterexcl. btw
€ 16,67incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abratape 04 AS |
Inwendige diameter | 100 mm |
Wanddikte | 0.4 mm |
Buitendiameter | 107 mm |
Maximale werkdruk | 0.2 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 9 % |
Min. buigradius | 70 mm |
Rollengte | 10 m |
Materiaal binnenwand | PU |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |