Eriks

Slang Abraflex SLD Food AS, rol=10m, inwendige diameter 90mm

  • ERIKS:12950370
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,57/ meterexcl. btw

€ 32,15incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex SLD FOOD AS
Inwendige diameter
90 mm
Wanddikte
0.7 mm
Buitendiameter
98 mm
Maximale werkdruk
0.7 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
14.5 %
Min. buigradius
62 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN90

  • Eriks:11195201
  • Manufacturer:212-0085-2878

€ 20,28/ stukexcl. btw

€ 24,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 14,95/ stukexcl. btw

€ 18,09incl. btw

61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026