€ 14,17/ meterexcl. btw
€ 17,15incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex SLD FOOD AS |
Inwendige diameter | 32 mm |
Wanddikte | 0.7 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Maximale werkdruk | 1.93 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 59 % |
Min. buigradius | 27 mm |
Rollengte | 10 m |
Materiaal binnenwand | PU |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
€ 14,17/ stukexcl. btw
€ 17,15incl. btw
83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 10,40/ stukexcl. btw
€ 12,58incl. btw
58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026