Eriks

Slang Abraflex SLD Food AS, rol=10m, inwendige diameter 30mm

  • ERIKS:12178813
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,32/ meterexcl. btw

€ 16,12incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex SLD FOOD AS
Inwendige diameter
30 mm
Wanddikte
0.7 mm
Buitendiameter
37 mm
Maximale werkdruk
2.05 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
63 %
Min. buigradius
26 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Gerelateerde producten

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026