€ 55,44/ meterexcl. btw
€ 67,08incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex SLD FOOD AS |
Inwendige diameter | 200 mm |
Wanddikte | 0.7 mm |
Buitendiameter | 209 mm |
Maximale werkdruk | 0.32 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 5.5 % |
Min. buigradius | 128 mm |
Rollengte | 10 m |
Materiaal binnenwand | PU |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
€ 37,57/ stukexcl. btw
€ 45,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 28,02/ stukexcl. btw
€ 33,90incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026