Eriks

Slang Abraflex SLD Food AS, rol=10m, inwendige diameter 180mm

  • ERIKS:10069535
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,44/ meterexcl. btw

€ 69,50incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex SLD FOOD AS
Inwendige diameter
180 mm
Wanddikte
0.7 mm
Buitendiameter
189 mm
Maximale werkdruk
0.35 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
6 %
Min. buigradius
116 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN180

  • Eriks:11195231
  • Manufacturer:212-0175-2878

€ 32,24/ stukexcl. btw

€ 39,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 24,12/ stukexcl. btw

€ 29,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026