Eriks

Slang Abraflex SLD Food AS, rol=10m, inwendige diameter 160mm

  • ERIKS:12950375
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,66/ meterexcl. btw

€ 57,67incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex SLD FOOD AS
Inwendige diameter
160 mm
Wanddikte
0.7 mm
Buitendiameter
169 mm
Maximale werkdruk
0.4 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
7 %
Min. buigradius
104 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN160

  • Eriks:11195229
  • Manufacturer:212-0155-2878

€ 30,03/ stukexcl. btw

€ 36,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 22,30/ stukexcl. btw

€ 26,98incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026