Eriks

Slang Abraflex SLD Food AS, rol=10m, inwendige diameter 100mm

  • ERIKS:12391155
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,49/ meterexcl. btw

€ 36,89incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

24,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex SLD FOOD AS
Inwendige diameter
100 mm
Wanddikte
0.7 mm
Buitendiameter
109 mm
Maximale werkdruk
0.63 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
13.5 %
Min. buigradius
68 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN100-102

  • Eriks:11195202
  • Manufacturer:212-0095-2878

€ 20,54/ stukexcl. btw

€ 24,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 15,15/ stukexcl. btw

€ 18,33incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026