Eriks

Slang Abraflex SLD AS, rol=10m, inwendige diameter 80mm

  • ERIKS:13338939
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,71/ meterexcl. btw

€ 20,22incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex SLD AS
Inwendige diameter
80 mm
Wanddikte
0.7 mm
Buitendiameter
89 mm
Maximale werkdruk
0.8 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
20 %
Min. buigradius
80 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten

€ 19,76/ stukexcl. btw

€ 23,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

€ 14,50/ stukexcl. btw

€ 17,55incl. btw

97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026