Eriks

Slang Abraflex SLD AS, rol=10m, inwendige diameter 450mm

  • ERIKS:14096032
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,19/ meterexcl. btw

€ 136,96incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex SLD AS
Inwendige diameter
450 mm
Wanddikte
0.7 mm
Buitendiameter
461 mm
Maximale werkdruk
0.05 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
1 %
Min. buigradius
450 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN450

  • Eriks:11195257
  • Manufacturer:212-0445-2878

€ 77,35/ stukexcl. btw

€ 93,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

€ 60,00/ stukexcl. btw

€ 72,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026