€ 78,93/ meterexcl. btw
€ 95,51incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex SLD AS |
Inwendige diameter | 250 mm |
Wanddikte | 0.7 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Maximale werkdruk | 0.2 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 4 % |
Min. buigradius | 250 mm |
Rollengte | 10 m |
Materiaal binnenwand | PU |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 46,67/ stukexcl. btw
€ 56,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026€ 34,52/ stukexcl. btw
€ 41,77incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026