€ 43,43/ meterexcl. btw
€ 52,55incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex SLD AS |
Inwendige diameter | 225 mm |
Wanddikte | 0.7 mm |
Buitendiameter | 235 mm |
Maximale werkdruk | 0.2 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 4 % |
Min. buigradius | 225 mm |
Rollengte | 10 m |
Materiaal binnenwand | PU |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 40,69/ stukexcl. btw
€ 49,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026€ 31,85/ stukexcl. btw
€ 38,54incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026