Eriks

Slang Abraflex SLD AS, rol=10m, inwendige diameter 175mm

  • ERIKS:13338940
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,05/ meterexcl. btw

€ 54,51incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex SLD AS
Inwendige diameter
175 mm
Wanddikte
0.7 mm
Buitendiameter
184 mm
Maximale werkdruk
0.32 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
7 %
Min. buigradius
175 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN170-175

  • Eriks:11195230
  • Manufacturer:212-0165-2878

€ 29,84/ stukexcl. btw

€ 36,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

€ 23,40/ stukexcl. btw

€ 28,31incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026