Eriks

Slang Abraflex SHD, inwendige diameter 200x10.5, rol=10m

  • ERIKS:11191922
Image 1
Opslaan in lijst

€ 766,92/ meterexcl. btw

€ 927,97incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ABRAFLEX-SHD
Inwendige diameter
200 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
221 mm
Maximale werkdruk
1.37 bar
Minimum barstdruk
4.11 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
65 %
Min. buigradius
1.05 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C