Eriks

Slang Abraflex SHD, inwendige diameter 152x10.5, rol=10m

  • ERIKS:11191921
Image 1
Opslaan in lijst

€ 598,68/ meterexcl. btw

€ 724,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ABRAFLEX-SHD
Inwendige diameter
152 mm
Wanddikte
4 mm
Buitendiameter
173 mm
Maximale werkdruk
1.79 bar
Minimum barstdruk
5.37 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
80 %
Min. buigradius
1.05 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C