Eriks

Slang Abraflex SHD, inwendige diameter 150x10.0, rol=10m

  • ERIKS:11191920
Image 1
Opslaan in lijst

€ 530,53/ meterexcl. btw

€ 641,94incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ABRAFLEX-SHD
Inwendige diameter
150 mm
Wanddikte
4 mm
Buitendiameter
170 mm
Maximale werkdruk
1.81 bar
Minimum barstdruk
5.43 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
80 %
Min. buigradius
1.05 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C