€ 378,84/ meterexcl. btw
€ 458,40incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ABRAFLEX-SHD |
Inwendige diameter | 102 mm |
Wanddikte | 4 mm |
Buitendiameter | 122 mm |
Maximale werkdruk | 2.62 bar |
Minimum barstdruk | 7.86 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 100 % |
Min. buigradius | 610 mm |
Rollengte | 10 m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |