Eriks

Slang Abraflex SHD, inwendige diameter 100x10.0, rol=10m

  • ERIKS:11191916
Image 1
Opslaan in lijst

€ 364,98/ meterexcl. btw

€ 441,63incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ABRAFLEX-SHD
Inwendige diameter
100 mm
Wanddikte
4 mm
Buitendiameter
120 mm
Maximale werkdruk
2.65 bar
Minimum barstdruk
7.95 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
100 %
Min. buigradius
600 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C