€ 83,93/ meterexcl. btw
€ 101,56incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD Food |
Inwendige diameter | 90 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 101 mm |
Maximale werkdruk | 1.07 bar |
Minimum barstdruk | 3.21 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 32 % |
Min. buigradius | 121 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 1.25 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 20,28/ stukexcl. btw
€ 24,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 14,95/ stukexcl. btw
€ 18,09incl. btw
61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026