Eriks

Slang Abraflex MD Food, inwendige diameter 75x5.5, rol=10m

  • ERIKS:11192979
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,61/ meterexcl. btw

€ 89,07incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-MD Food
Inwendige diameter
75 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
86 mm
Maximale werkdruk
1.51 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
55 %
Min. buigradius
66 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
1.05 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 194 °F
Static wire
Nee
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN70- 75

  • Eriks:11195199
  • Manufacturer:212-0065-2878

€ 17,42/ stukexcl. btw

€ 21,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 12,74/ stukexcl. btw

€ 15,42incl. btw

158 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026