€ 68,92/ meterexcl. btw
€ 83,39incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD Food |
Inwendige diameter | 70 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 81 mm |
Maximale werkdruk | 1.37 bar |
Minimum barstdruk | 4.11 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 51 % |
Min. buigradius | 97 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.98 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 17,42/ stukexcl. btw
€ 21,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 12,74/ stukexcl. btw
€ 15,42incl. btw
158 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026