€ 66,07/ meterexcl. btw
€ 79,94incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD Food |
Inwendige diameter | 65 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Maximale werkdruk | 1.47 bar |
Minimum barstdruk | 4.41 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 57 % |
Min. buigradius | 75 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.84 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 15,41/ stukexcl. btw
€ 18,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 11,57/ stukexcl. btw
€ 14,00incl. btw
160 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026