€ 63,29/ meterexcl. btw
€ 76,58incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD Food |
Inwendige diameter | 60 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 70 mm |
Maximale werkdruk | 1.6 bar |
Minimum barstdruk | 4.8 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 64 % |
Min. buigradius | 70 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.78 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 15,41/ stukexcl. btw
€ 18,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 11,57/ stukexcl. btw
€ 14,00incl. btw
160 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026