€ 57,67/ meterexcl. btw
€ 69,78incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD Food |
Inwendige diameter | 55 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Maximale werkdruk | 1.75 bar |
Minimum barstdruk | 5.25 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 70 % |
Min. buigradius | 65 mm |
Rollengte | 15 m |
Gewicht | 0.72 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 14,17/ stukexcl. btw
€ 17,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 10,40/ stukexcl. btw
€ 12,58incl. btw
78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026